› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PE

Cod. Rexel ICAP130-C
Cod. Produttore AP130-C
Cod. EAN 8014212518293

Informazioni principali

  • Voltaggio: 18 V
  • Forza compressione: 130 kN
  • Sezione max conduttore: 400 mmq
  • Corsa/apertura: 30 mm
  • Peso con batteria: 6,7 kg
  • Rotazione testa: 360°
  • Tempo ricarica: 60 min
  • Serie: ICAP130-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Idoneo per la compressione di capicorda, terminali, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 400 mmq

Caratteristiche:

  • 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service
  • Costruzione leggera, robusta e compatta
  • Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone
  • Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano
  • Testa di compressione ruotabile di 360°, garantisce l'uso anche in spazi limitati
  • Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah (ca.110 crimpature / CU 150 mmq)
  • Tempo di ricarica batteria: 60 minuti
  • Campo di utilizzo 10 - 400 mmq
  • Forza di compressione 130 kN
  • Ruotazione della testa 360°
  • Corsa / apertura 30 mm
  • Tensione batteria 18 V
  • Peso (con batteria) 6,7 kg
  • Dimensioni utensile 401 x 331 x 75 mm

Dotazione:

  • Utensile oleodinamico a batteria
  • Batteria Li-Ion 18V/3Ah
  • Caricabatteria
  • Cinghia a tracolla
  • Valigetta rigida in resina, adatto per il contenimento di 18 coppie matrici

Caratteristiche tecniche

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

401 mm

esecuzione/azionamento

A batteria-idraulico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

inserti intercambiabili

sezione

10 ... 400 mm²

Forza di compressione

130 ... 130 KILONEWTON

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PE