Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
ICAB17230
Cod. Produttore
AB17230
Cod. EAN
8014212135193

Informazioni di prodotto

Valigia per spellacavo IMS II

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Valigia in resina vuota per spellacavo 17231

colore

Rosso

larghezza

220 mm

Tipologia

Valigia

altezza

275 mm

profondità

65 mm

materiale

Plastica

rosso segnale

Con schiuma