Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
ICAB6300
Cod. Produttore
AB6300
Cod. EAN
8014212008916

Informazioni di prodotto

Valigia per spellacavo IMS/AMS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Valigia in resina vuota per spellacavo AV6300

colore

Rosso

larghezza

290 mm

Tipologia

Valigia

altezza

330 mm

profondità

75 mm

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

rosso segnale

Con schiuma