› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Spegniarco varistore LED protezione sovratensioni automazione industriale

Cod. Rexel KM281224
Cod. Produttore 281224
Cod. EAN 4015082812249

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Tensione di azionamento: AC
  • Protezione: Varistore spegniarco
  • Indicatore: LED stato funzionamento
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Professionali
  • Affidabilità: Elevata
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Il KM281224 è uno spegniarco con funzione varistore, progettato per la protezione da sovratensioni in impianti elettrici in corrente alternata. Dotato di indicatore a LED, consente un monitoraggio visivo semplice e immediato dello stato operativo, garantendo affidabilità e sicurezza nel controllo delle sovratensioni. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace e una gestione ottimale delle tensioni, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il DILM95-XSPVL48 SPEGNIARCO VARISTORE è un prodotto della rinomata marca Moeller, progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Realizzato in materiale di alta qualità, questo varistore è dotato di un indicatore a LED che facilita il monitoraggio dello stato di funzionamento. Adatto per tensioni di azionamento in corrente alternata, rappresenta una soluzione affidabile e duratura per le vostre esigenze elettriche. La sua funzionalità avanzata lo rende ideale per applicazioni professionali.

Caratteristiche tecniche

funzione

Varistore

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 48 V

Serie

Moeller series

Spegniarco varistore LED protezione sovratensioni automazione industriale