Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855B818
Cod. Produttore
Q855B818
Cod. EAN
3800161600937

Informazioni di prodotto

SPEE M STRUTT.MONOBLOCCO 1800X800MM+TELAIO
Scopri il TUQ855B818, un'innovativa struttura monoblocco con dimensioni di 1800x800mm. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e versatilità. Perfetto per una varietà di applicazioni, offre stabilità e durata nel tempo. La sua progettazione intelligente assicura un'installazione semplice e un utilizzo efficiente. Scegli il TUQ855B818 per un supporto affidabile e di eccellente performance nel tuo lavoro elettrico.

tipo di montaggio

apparente

tipo di copertura

opzionale

tipo di porta

singolo

corrente nominale (In)

800 A

altezza

1849 mm

larghezza

817 mm

profondità

250 mm

profondità di incasso

230 mm

profondità interna

170 mm

spessore materiale scatola

1.5 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.5 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

numero di moduli

432

numero di file

12

larghezza in unità di suddivisione

36

numero delle aperture per la piastra della flangia

6

possibilità di applicazione

materiale della scatola

acciaio

superficie

rivestito a polvere

adatto per parafulmine

grado di protezione (IP)

IP55

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK08

Produttore

ABB

SPEEM IP55 1800X800+TELAIO