Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ830I220
Cod. Produttore
Q830I220
Cod. EAN
5411815229251

Informazioni di prodotto

SPEE L/M VANO CAVI INTERNO 2000X200MM
Scopri il TUQ830I220, una soluzione innovativa per la gestione dei cavi. Progettato per ottimizzare gli spazi, questo vano cavi interno misura 2000X200 mm, garantendo un'installazione ordinata e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una lunga durata. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende un elemento indispensabile per ogni progetto. Scegli il TUQ830I220 per una gestione dei cavi efficiente e professionale.

materiale

acciaio

larghezza

200 mm

altezza

2000 mm

profondità

2 mm

Produttore

ABB

SPEEL IP43-SPEEM IP55 VCAVI INT 200

€ 379,51 x 1 pz.
(pz.)