Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQCC080501
Cod. Produttore
QCC080501
Cod. EAN
5411815229558

Informazioni di prodotto

COMBI PANNELLO CIECO 50X800MM
Modules with closed covers, System pro E energy Combi

altezza

50 mm

larghezza

730 mm

profondità

173 mm

materiale

acciaio

a chiusura rapida

grado di protezione (IP)

IP2XC

colore

grigio

Produttore

ABB

SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN. CIECO 50

€ 36,22 x 1 pz.
(pz.)