Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855D420
Cod. Produttore
Q855D420
Cod. EAN
5411815220166

Informazioni di prodotto

SPEE L/M PORTA CIECA 2000X400MM
Rivoluziona il tuo spazio con il TUQ855D420. Questo prodotto di alta qualità offre prestazioni affidabili e un design moderno. Realizzato con materiali durevoli, è disponibile in un elegante colore neutro che si adatta a qualsiasi ambiente. Con il TUQ855D420, l'elettricità diventa sinonimo di stile e funzionalità.

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

377 mm

altezza

2042 mm

profondità

12 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

ABB

SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. CIECA 2000

€ 257,79 x 1 pz.
(pz.)