Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQAD002000
Cod. Produttore
QAD002000
Cod. EAN
5411815231971

Informazioni di prodotto

COMBI GUIDA DIN FISSA L=600MM
DIN-rail from System pro E energy Combi;DIN-rail from System pro E energy Combi

numero di unità di altezza (UA)

1

esecuzione

metrico

materiale

alluminio

lunghezza

444 mm

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

Produttore

ABB

SPEEL IP43-SPEEM IP55 G. DIN FISSA

€ 42,96 x 1 pz.
(pz.)