Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY7139-0039
Cod. Produttore
7139-0039
Cod. EAN
8032853652183

Informazioni di prodotto

  • Ø sonda: 6 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Materiale: Nylon-Acciaio
  • Colore: Verde
  • Completa di: moschettone e oliva
  • Testa: flessibile guidacurve
  • Ruota di scorrimento: inclusa
  • Serie: Speedy Steel

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sonda tiracavo in Nylon-Acciaio completa di moschettone, testa flessibile guidacurve, oliva di aggancio e ruota di scorrimento oliva. Ø 6 mm Lunghezza: 20 m. Colore verde

colore

Verde

forma della testa

Altro

forma

Altro

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

Acciaio

lunghezza

20 m

materiale

Plastica

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

450 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6 mm