Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK327000238
Cod. Produttore
327000238
Cod. EAN
6931847127114

Informazioni di prodotto

Speed Dome 7" 2MP con zoom ottico 32x e auto tracking

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2DE7A232IW-AEB SPEED DOME IP 7 rappresenta un'eccellenza nel campo della sorveglianza e della sicurezza. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre un'ottima qualità dell'immagine e una visione chiara in diverse condizioni di illuminazione. Questa telecamera è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo un grado di protezione elevato per un utilizzo duraturo e affidabile. Il suo design compatto e versatile consente un'installazione semplice sia su pareti che soffitti, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente. Con funzionalità di pan, tilt e zoom, è possibile monitorare ampie aree senza compromettere la qualità dell'immagine. Questa telecamera è ideale per applicazioni commerciali e residenziali, offrendo soluzioni di sicurezza personalizzate e altamente efficaci.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

363,3 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

42 W

diametro

220 mm

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

200 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

grandezza della distanza focale

4,8 ... 153 mm

Angolo di osservazione orizzontale

50,8 ... 2,6 GRADO

Angolo di osservazione verticale

29,4 ... 1,5 GRADO

Produttore

Speed Dome IP 7" 2MP zoom ottico 32x auto tracking per sorveglianza commerciale e residenziale