Prodotti /

Cod. Rexel
7P630905
Cod. Produttore
630905
Cod. EAN
4046548069020

Informazioni di prodotto

Specchio deflettore per barriere fotoelettriche, progettato per un’installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con staffe dedicate
  • Compatibilità con tutta la gamma PSENopt sotto i 190 cm
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza garantita dal riflesso chiaro e definito
  • Affidabilità del sistema di sicurezza fotoelettrico
  • Risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati
Specchio verticale di altezza 1900 mm, ideale per ambienti che richiedono soluzioni funzionali e di design. La sua struttura sottile e allungata permette un utilizzo pratico in spazi ridotti, garantendo un riflesso chiaro e definito. Perfetto per installazioni in contesti elettrici dove è necessario un elemento riflettente di qualità. Descrizione del produttore: Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 190 cm. Installabilein tutte le barriere fotoelettriche della gamma PSENopt < 190 cm. Per il montaggiodi retto sulla macchina sono necessarie inoltre le staffe di montaggio ”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, per il montaggio in “PSEN op Protective” sono necessarie le staffe di montaggio “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.

larghezza

89 mm

altezza

1845 mm

Produttore

Specchio deflettore 80 mm x 1900 mm per barriere fotoelettriche PSENopt montaggio macchina