Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952567
Cod. Produttore
952567
Cod. EAN
4013364327726

Informazioni di prodotto

SPD T2 FV garantisce protezione efficace contro le sovratensioni, assicurando sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con impianti fino a 1500 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile delle apparecchiature elettriche
  • Riduzione del rischio di guasti e interruzioni
  • Miglior efficienza energetica dell’impianto

Documentazione tecnica

Scopri il SPD T2 FV fino a 1500 V, un dispositivo di protezione progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile non S offre una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a preservare l'integrità delle apparecchiature. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, il SPD T2 FV è un componente essenziale per ogni sistema elettrico moderno. La sua affidabilità e prestazioni lo rendono una scelta sicura.

esecuzione dei poli

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

12.5 kA

max. tensione PV

1200 V

livello di protezione

5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete DC

numero di conduttori (esclusa terra)

2

Produttore

SPD T2 FV FINO A 1500 V FUSE NON S