Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20417
Cod. Produttore
20417
Cod. EAN
8007352258044

Informazioni di prodotto

SPD limitatore sovratensioni 230V grigio
Limitatore di sovratensione (SPD) 230 V~ per la protezione delle apparecchiature elettroniche connesse alle prese di corrente, segnalazione d'intervento, grigio

esecuzione

varistore

tipo di tensione d’esercizio

AC

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

220 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

220 V

funzione

varistore

tipo di tensione per l’azionamento

AC