›

SPD 4P T2 TNS/TT 40KA CON CONTATTO

Cod. Rexel HLSPB440R
Cod. Produttore SPB440R
Cod. EAN 3250615515599

Informazioni principali

SPD 4P T2 TNS/TT 40kA con contatto ausiliario

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensione (SPD) 4P con contatto ausiliario progettato per installazioni domestiche e commerciali. Classificato come Tipo 2, è ideale per l'integrazione in sistemi elettrici TN-S o TT. Vanta una corrente massima di scarica (Imax) di 20 kA e una corrente nominale di scarica (In) di 40 kA. Il suo livello di protezione di tensione (Up) è di 1,50 kV. Estremamente compatto, occupa solo 4 moduli DIN, rendendo l'installazione semplice e poco ingombrante nel tuo quadro elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

4

dimensione

4 UM

livello di protezione

1,35 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

415 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,35 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete TN-S

forma della rete TT

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

25 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

125 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

80 A

Serie

SPB

SPD 4P T2 TNS/TT 40KA CON CONTATTO