Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSPB715D
Cod. Produttore
SPB715D
Cod. EAN
3250615512376

Informazioni di prodotto

SPD 2P T2 autoprotetto 15KA segnalazione finevita

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensione 2 poli con protezione integrata, ideale per impianti TN-S e TT in ambito residenziale e terziario. Dispositivo SPD di tipo 2, protegge da sovratensioni transitorie indirette con Imax di 15 kA, In di 5 kA e livello di protezione Up di 1,50 kV. Compatto e sicuro, si installa facilmente su guida DIN con ingombro ridotto a soli 2 moduli.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

2 UM

livello di protezione

1,5 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

240 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

10 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

6 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-S

forma della rete TT

Max. corrente di scarica (8/20)

20 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

10 kA

Protezione da cortocircuito integrata

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG

32 A

Serie

SPB