›

SP. SEL. 16A N/L SENZA FUS.

DKC
Cod. Rexel S9LTN70APS01AA1
Cod. Produttore LTN70APS01AA100
Cod. EAN 8033603833012

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Senza fusibile: Sì
  • Tipo: Selettore elettrico
  • Serie: S9LTN70APS01AA1
  • Protezione: Controllo sicuro
  • Applicazione: Uso professionale
  • Costruzione: Robusta e compatta
  • Installazione: Ambientale elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Selettore elettrico da 16A senza fusibile, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa della corrente, assicurando protezione e funzionalità ottimale. La sua costruzione robusta e compatta lo rende adatto per installazioni in ambienti elettrici professionali, mantenendo elevati standard di sicurezza e durata nel tempo.
SP. SEL. 16A N/L SENZA FUS.