›

SP. SEL. 16A N/L CON FUS.

DKC
Cod. Rexel S9LTN70APS02AA1
Cod. Produttore LTN70APS02AA100
Cod. EAN 8033603833029

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Neutro e linea: Integrati
  • Protezione: Con fusibile
  • Installazione: Facile e rapida
  • Applicazioni: Residenziali, commerciali
  • Funzione: Selettore elettrico
  • Serie: S9LTN70APS02AA1
  • Affidabilità: Alta sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Selettore elettrico da 16 ampere con neutro e linea integrato, dotato di fusibile per una protezione affidabile. Progettato per garantire sicurezza e controllo nell'impianto elettrico, offre un'installazione semplice e una gestione efficiente del carico. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un dispositivo di commutazione robusto e sicuro.
SP. SEL. 16A N/L CON FUS.