› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

SP. PREC. 10A N/L2+L4/L5 - 0,8M H05

DKC
Cod. Rexel S9LTN70APP06AA0
Cod. Produttore LTN70APP06AA000
Cod. EAN 8033603191655

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo cavo: H05Z1Z1F
  • Lunghezza cavo: 0,8 metri
  • Sistema blocco: anti disinserzione
  • Fasi: monofase
  • Serie: S9LTN70APP06AA0
  • Protezione: meccanica
  • Collegamenti: N/L2+L4/L5

Descrizione del prodotto

Spina di derivazione monofase con cavo tipo H05Z1Z1F di lunghezza 0,8 metri. Dotata di un sistema di blocco meccanico anti disinserzione accidentale. Descrizione del produttore: Spina di derivazione monofase con cavo tipo H05Z1Z1F di lunghezza 0,8 metri. Dotata di un sistema di blocco meccanico anti disinserzione accidentale.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

50 mm

altezza

24 mm

protezione

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

85 mm

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 230 V

SP. PREC. 10A N/L2+L4/L5 - 0,8M H05