› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

SP. PREC. 10A N/L1 - 3M FG16(0)M1

DKC
Cod. Rexel S9LTN70APP51AA0
Cod. Produttore LTN70APP51AA000
Cod. EAN 8033603889606

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 230V
  • Lunghezza cavo: 3 metri
  • Tipo cavo: FG16(0)M1
  • Sistema blocco: anti disinserzione
  • Fasi: Monofase
  • Serie: S9LTN70APP51AA0
  • Applicazione: Spina di derivazione

Descrizione del prodotto

Spina di derivazione monofase con cavo tipo FG16(0)M1 di lunghezza 3 metri. Dotata di un sistema di blocco meccanico anti disinserzione accidentale. Descrizione del produttore: Spina di derivazione monofase con cavo tipo FG16(0)M1 di lunghezza 3 metri. Dotata di un sistema di blocco meccanico anti disinserzione accidentale.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

50 mm

altezza

24 mm

protezione

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

85 mm

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 230 V

SP. PREC. 10A N/L1 - 3M FG16(0)M1