› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

SP. PREC. 10A L4/L5 - 0,8M H05Z1Z1F

DKC
Cod. Rexel S9LTN70APP10AA0
Cod. Produttore LTN70APP10AA000
Cod. EAN 8033603254664

Informazioni principali

  • Corrente: 10A
  • Tipo cavo: H05Z1Z1F
  • Lunghezza cavo: 0,8 m
  • Sistema blocco: anti disinserzione
  • Fasi: Monofase
  • Serie: L4/L5
  • Tipo prodotto: Spina di derivazione
  • Applicazione: Precisione

Descrizione del prodotto

Spina di derivazione monofase con cavo tipo H05Z1Z1F di lunghezza 0,8 metri. Dotata di un sistema di blocco meccanico anti disinserzione accidentale. Descrizione del produttore: Spina di derivazione monofase con cavo tipo H05Z1Z1F di lunghezza 0,8 metri. Dotata di un sistema di blocco meccanico anti disinserzione accidentale.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

50 mm

altezza

24 mm

protezione

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

85 mm

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 230 V

SP. PREC. 10A L4/L5 - 0,8M H05Z1Z1F