›

SP.MOB.380V16A 5P H6 ATEX

Cod. Rexel ILPEW 1665 SVX
Cod. Produttore PEW 1665 SVX
Cod. EAN 8015747198875

Informazioni principali

  • Voltaggio: 380V
  • Corrente: 16A
  • Poli: 5
  • Certificazione: ATEX
  • Tipo: Spina mobile
  • Serie: ILPEW 1665 SVX
  • Materiali: Resistenti e sicuri
  • Uso: Ambient industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina mobile industriale a 5 poli con tensione nominale di 380V e corrente di 16A, progettata per ambienti con rischio di esplosione (certificazione ATEX). Realizzata con materiali resistenti e sicuri, garantisce affidabilità e protezione nelle installazioni elettriche in contesti industriali esigenti. La configurazione a 5 poli assicura un collegamento stabile e conforme alle normative di sicurezza.
SP.MOB.380V16A 5P H6 ATEX