›

SP.MOB.220V16A 3P H6 ATEX

Cod. Rexel ILPEW 1663 SVX
Cod. Produttore PEW 1663 SVX
Cod. EAN 8015747198851

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220V
  • Corrente: 16A
  • Numero poli: 3P
  • Protezione: ATEX
  • Serie: ILPEW 1663 SVX
  • Uso: Industriale
  • Applicazione: Zone esplosive
  • Connessione: Robusta e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina mobile industriale a 220V 16A con 3 poli, progettata per ambienti ATEX. Realizzata per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche in zone a rischio di esplosione, offre una connessione robusta e duratura. Ideale per installazioni che richiedono componenti conformi alle normative di sicurezza in atmosfere potenzialmente esplosive.
SP.MOB.220V16A 3P H6 ATEX