Prodotti /

Cod. Rexel
3M7100209427
Cod. Produttore
7100209427

Informazioni di prodotto

3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali di protezione, stanghette blu, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™ (K&N), lenti grigie chiare per ambienti interni/esterni, SF3707SGAF-BLU-EU, 20/confezione

Documentazione tecnica

Occhiali di sicurezza progettati per offrire protezione ottimale durante le attività elettriche. Il modello SF3707SGAF-BLU presenta una montatura grigia con dettagli blu trasparente e lenti di protezione ampie che garantiscono una visione chiara e senza ostacoli. Ideali per proteggere gli occhi da polveri, schegge e altri rischi comuni negli ambienti di lavoro elettrici, assicurano comfort e durata anche in uso prolungato. Questi occhiali combinano funzionalità e design ergonomico, risultando un accessorio essenziale per la sicurezza personale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: I 3M™ SecureFit™ sovraocchiali serie 3700 sono i nostri sovraocchiali di protezione progettati per coloro che indossano occhiali da vista. Sono dotati di stanghette con angolatura regolabile con tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale (Pressure Diffusion Temple, PDT) per una vestibilità ergonomica e di un nasello morbido per il massimo comfort. Le lenti in policarbonato sono disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ per una maggiore durata e una migliore visibilità. Disponibili con montatura e lenti in numerosi colori. Per chi ha bisogno di occhiali di protezione da indossare sopra gli occhiali da vista dotati di stanghette con angolatura regolabile, i 3M™ sovraocchiali di protezione SecureFit™ serie 3700 sono la soluzione ideale. I nostri sovraocchiali leggeri sono progettati per adattarsi agli occhiali esistenti degli utenti per fornire una protezione personalizzata. Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattare l'angolazione sulla zona tempiale per una vestibilità sicura. Si caratterizzano inoltre per la tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale (Pressure Diffusion Temple, PDT) e sono dotati di un nasello morbido per un comfort garantito tutto il giorno. Le lenti in policarbonato sono disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ per una maggiore durata e una migliore visibilità. Disponibili con montatura e lenti in numerosi colori. Disponibili con protezione sopraccigliare. Soddisfano i requisiti della norma EN166-2001 sulla resistenza all'impatto. Per chi ha bisogno di occhiali di protezione da indossare sopra gli occhiali da vista dotati di stanghette con angolatura regolabile, i 3M™ sovraocchiali di protezione SecureFit™ serie 3700 sono la soluzione ideale. I nostri sovraocchiali leggeri sono progettati per adattarsi agli occhiali esistenti degli utenti per fornire una protezione personalizzata. Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattare l'angolazione sulla zona tempiale per una vestibilità sicura. Si caratterizzano inoltre per la tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale (Pressure Diffusion Temple, PDT) e sono dotati di un nasello morbido per un comfort garantito tutto il giorno. Le lenti in policarbonato sono disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ per una maggiore durata e una migliore visibilità. Disponibili con montatura e lenti in numerosi colori. Disponibili con protezione sopraccigliare. Soddisfano i requisiti della norma EN166-2001 sulla resistenza all'impatto.

Produttore

3M

Sovraocchiali protezione 3M SecureFit 3700 leggeri regolabili antigraffio antiappannamento EN166

€ 20,96 x 1 pz.
(pz.)