Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06229394
Cod. Produttore
06229394
Cod. EAN
8021944095114

Informazioni di prodotto

  • Serie: KOA BASIC
  • Potenza: 94/125W
  • Sorgente luminosa: LED 168 SMD
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Policarbonato UV
  • Grado protezione: IP66
  • Connessione: Connettore rapido
  • Gancio sospensione: M8 acciaio zincato

Documentazione tecnica

Lampada a sospensione con corpo in alluminio di colore grigio, progettata per alimentazione in corrente alternata. Dotata di tecnologia LED non sostituibile integrata, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto e moderno è ideale per applicazioni che richiedono una singola sorgente luminosa. Include la lampada ed è pensata per un montaggio a pendolo, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sospensione industriale a LED per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Gancio di sospensione M8 in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Completo di una fune metallica di sicurezza che garantisce la sospensione dell\'apparecchio in caso di rottura del sistema di sospensione principale / Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l\'uso del vetro di protezione, disponibile come accessorio / KOA BASIC è particolarmente indicato per la sostituzione delle tradizionali sospensioni industriali ad alogenuri metallici

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

410 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

410 mm

altezza/profondità

81 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale del riflettore

Senza riflettore

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

125 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

12206 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

125 ... 125 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Sospensione LED industriale KOA BASIC MINI resistente IP66 interni esterni