Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06229294
Cod. Produttore
06229294
Cod. EAN
8021944095107

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore in policarbonato UV
  • Guarnizione in silicone antinvecchiamento
  • Connessione IP66 rapida
  • Sorgente: moduli LED
  • Gancio sospensione M8 acciaio
  • Fune metallica di sicurezza
  • Serie: KOA BASIC

Documentazione tecnica

Lampada a sospensione con corpo in alluminio di colore grigio, progettata per alimentazione a tensione alternata AC. Dotata di sorgente luminosa LED non sostituibile integrata, con una potenza di 125W e temperatura colore di 4000K, ideale per un'illuminazione efficiente e duratura. Include una lampada con un'unica sorgente luminosa, garantendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Il design robusto e i materiali di alta qualità la rendono adatta a diversi ambienti elettrici, offrendo una soluzione luminosa moderna e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sospensione industriale a LED per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Gancio di sospensione M8 in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Completo di una fune metallica di sicurezza che garantisce la sospensione dell\'apparecchio in caso di rottura del sistema di sospensione principale / Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l\'uso del vetro di protezione, disponibile come accessorio / KOA BASIC è particolarmente indicato per la sostituzione delle tradizionali sospensioni industriali ad alogenuri metallici

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

520 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

520 mm

altezza/profondità

81 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale del riflettore

Senza riflettore

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

125 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

12120 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

125 ... 125 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Sospensione industriale LED KOA BASIC alluminio IP66 interni esterni