Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8724031500170
Cod. Produttore
8724031500170
Cod. EAN
4046075045474

Informazioni di prodotto

  • Serie: SL624SB/65
  • Lunghezza cavo: 1500 mm
  • Tipo: Filo d'acciaio
  • Quantità: 1 pezzo
Fune di sospensione in acciaio, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e sicuro, assicurando stabilità e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura in acciaio la rende adatta a sostenere carichi importanti, mantenendo al contempo un aspetto professionale e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: 1 x steel wire suspension 1500mm

colore

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fune di sospensione

lunghezza

1500 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Sospensione cavo acciaio 1500mm per impianti illuminazione