Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA066313R1
Cod. Produttore
1SDA066313R1
Cod. EAN
8015644002213

Informazioni di prodotto

SOR XT1..XT4 12 Vdc

Documentazione tecnica

SHUNT OPENING RELEASE 12V DC XT1..XT4

Serie

Accessories_for_Tmax_XT

Produttore

ABB

SOR XT1..XT4 12 VDC