Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5SCE126
Cod. Produttore
R5SCE126
Cod. EAN
8033603100459

Informazioni di prodotto

Sopralzo per passaggio cavi per armadi CQE, dimensioni 1200 x 600 mm (LxP)
Descrizione del produttore: Sopralzo passaggio cavi modulare per CQE, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Da installare sopra l’armadio per consentire lo smistamento cavi oppure in batterie di armadi allineati per permettere la distribuzione di energia tramite sistemi di sbarre di rame. Accessibile su tutti i lati tramite pannelli asportabili.Completo di accessori per il montaggio. Grado di protezione: IP55 secondo EN 60529/IEC EN 62208.

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

200 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1200 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Laccato

adatto per pannelli del tetto