Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR4519.15
Cod. Produttore
4519.15
Cod. EAN
8013202450063

Informazioni di prodotto

  • Serie: Yellow Twisty
  • Lunghezza cavo: 15 m
  • Materiale: elettrico tradizionale
  • Progettato secondo normative UE
  • Adatto per installazioni varie
  • Prodotto innovativo e competitivo
  • Costruzione robusta e affidabile
  • Distribuzione certificata italiana
SONDA YELLOW TWISTY MT.15Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SONDA YELLOW TWISTY MT.15Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.