Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9RM201
Cod. Produttore
LA9RM201
Cod. EAN
3389110190755

Informazioni di prodotto

La sonda Harmony ControlLA9 offre prestazioni affidabili e versatilità per il monitoraggio industriale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con diversi relè di misura (RM84, RM4L, RM35LM)
  • Riduzione dei tempi di montaggio con LED integrato per il controllo immediato dello stato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio preciso del livello dei liquidi per una gestione efficiente
  • Funzionamento affidabile fino a 100°C per applicazioni industriali complesse

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La sonda di misura Harmony ControlLA9 di Schneider Electric è un accessorio per i relè di misura e controllo. Consente il monitoraggio del livello dei liquidi. È compatibile con i relè di misura e controllo RM84, RM4L e RM35LM. Può essere utilizzata per un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale. Include un LED integrato che indica lo stato del controllo ed è progettata per temperature fino a 100°C.

Tipologia

Spina

materiale

Altro

lunghezza della sonda

150 mm

intervallo di misura

0 ... 100 °C

Serie

Harmony Control Relays