Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX52320
Cod. Produttore
DX52320
Cod. EAN
8018678019448

Informazioni di prodotto

STS 20 Sonda tirafili super 20 mt: un prodotto che semplifica il lavoro dell’installatore e garantisce efficienza al cliente finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di utilizzo e maneggevolezza
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Materiale resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione sicura e affidabile
  • Maggiore durata dell’impianto
  • Possibile risparmio energetico grazie a una corretta posa

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno. Descrizione del produttore: FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

colore

Bianco

forma della testa

Ovale

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

20 m

materiale

Plastica

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

intrecciato

Serie

Building,FK

Produttore

Sonda tirafili STS 20 mt alta resistenza per posa cavi elettrici sottotraccia