Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12799H
Cod. Produttore
GW12799H
Cod. EAN
8011564809147

Informazioni di prodotto

Home&Building Pro offre un sistema KNX avanzato, ideale per installazioni personalizzate e integrate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al protocollo standard KNX
  • Risparmio di tempo con configurazioni rapide e flessibili
  • Compatibilità con dispositivi di terze parti e controllo remoto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente di temperatura e umidità per comfort ottimale
  • Risparmio energetico attraverso automazione intelligente
  • Controllo via app, assistenti vocali e pannelli touch

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento di comando

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero di ingressi digitali

2

materiale

Plastica

con protezione contro il furto/smontaggio

funzionamento in parallelo possibile

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

sensore esterno

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

SONDA TERMOREGOLAZIONE/UMIDITÀ - KNX - 1 MODULO - NERO - CHORUSMART