› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

SONDA TERMOREGOLAZIONE/UMIDITÀ - KNX - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Cod. Rexel GWGW15799H
Cod. Produttore GW15799H
Cod. EAN 8034035076961

Informazioni principali

  • Protocollo: KNX standard
  • Funzioni: Termoregolazione e umidità
  • Integrazione: Dispositivi terze parti
  • Controllo: APP, vocali, touch
  • Compatibilità: ZigBee, IoT
  • Applicazione: Residenziale e terziario
  • Personalizzazione: Alta
  • Serie: Home&Building Pro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento di comando

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero di ingressi digitali

2

materiale

Plastica

con protezione contro il furto/smontaggio

funzionamento in parallelo possibile

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

sensore esterno

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

SONDA TERMOREGOLAZIONE/UMIDITÀ - KNX - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART