Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
lunghezza del cavo di collegamento
1 m
esecuzione
spina
intervallo di misura
140 °C
lunghezza della sonda
250 mm
Serie
TeSys_LT3
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TELRD07 Cod. Produttore: LRD07 Cod. EAN: 3389110346770
Cod. Rexel: TELRD06 Cod. Produttore: LRD06 Cod. EAN: 3389110346763
Cod. Rexel: TELRD05 Cod. Produttore: LRD05 Cod. EAN: 3389110346756
Cod. Rexel: TELRD04 Cod. Produttore: LRD04 Cod. EAN: 3389110346749
Cod. Rexel: TELAD7B106 Cod. Produttore: LAD7B106 Cod. EAN: 3389110603521
Cod. Rexel: TELAD96560 Cod. Produttore: LAD96560 Cod. EAN: 3389119407090
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te