Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR6219.40
Cod. Produttore
6219.40
Cod. EAN
8013202224077

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 6 mm
  • Lunghezza: 40 m
  • Materiale: Acciaio robusto
  • Serie: AR6219.40
  • Applicazione: Uso industriale
  • Normative: CE, IT
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Installazione: Facile e sicura
SONDA ROBUSTA MM6 40MTDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SONDA ROBUSTA MM6 40MTDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.