Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR4919.20
Cod. Produttore
4919.20
Cod. EAN
8013202197180

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Perlon nero
  • Lunghezza: 20 metri
  • Diametro: 4 mm
  • Applicazione: Sonda
  • Normative: CE e IT
  • Serie: AR4919.20
SONDA PERLON NERO METRI 20Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SONDA PERLON NERO METRI 20Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.