Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR103042
Cod. Produttore
103042
Cod. EAN
8013202260778

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 9 mm
  • Lunghezza: 60 m
  • Tipo: Sonda
  • Serie: LYVIAAL
  • Materiale: Elettrico
  • Conforme a normative UE
  • Applicazione: Installazioni
  • Innovazione: Alta competitività
SONDA LYVIAAL 60MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SONDA LYVIAAL 60MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.