Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR103048
Cod. Produttore
103048
Cod. EAN
8013202260808

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 9 mm
  • Lunghezza: 120 m
  • Tipo: Sonda LYVIAAL
  • Serie: AR103048
  • Materiale: Elettrico
  • Normative: CE e IT
  • Applicazione: Installazione
  • Innovazione: Alta competitività
SONDA LYVIAAL 120MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SONDA LYVIAAL 120MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.