Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR3039.25
Cod. Produttore
3039.25
Cod. EAN
8013202133096

Informazioni di prodotto

  • Diametro fibra: 3 mm
  • Lunghezza cavo: 25 m
  • Materiale: fibra di vetro
  • Applicazione: sonda
  • Serie: AR3039
  • Normative: CE, IT
  • Uso: installazioni elettriche
  • Resistenza: alta temperatura
SONDA IN FIBRA DI VETRO 3MM 25MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SONDA IN FIBRA DI VETRO 3MM 25MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.