Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR3039.15
Cod. Produttore
3039.15
Cod. EAN
8013202133041

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 3 mm
  • Lunghezza: 15 m
  • Materiale: fibra di vetro
  • Applicazione: sonda
  • Conformità: normative UE e IT
  • Serie: AR3039
  • Resistenza: alta
  • Uso: installazioni elettriche
SONDA IN FIBRA DI VETRO 3MM 15MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SONDA IN FIBRA DI VETRO 3MM 15MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.