Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR3039.10
Cod. Produttore
3039.10
Cod. EAN
8013202133003

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 3 mm
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Materiale: Fibra di vetro
  • Applicazione: Sonda
  • Serie: AR3039.10
  • Normative: CE e IT
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Alta
SONDA IN FIBRA DI VETRO 3MM 10MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SONDA IN FIBRA DI VETRO 3MM 10MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.