Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR4219.05
Cod. Produttore
4219.05
Cod. EAN
8013202197401

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SONDA 5M 4MM
  • Materiale: Perlon trasparente
  • Lunghezza: 5 metri
  • Diametro: 4 mm
  • Serie: AR4219.05
  • Normative: CE e IT conformi
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Innovazione: Prodotto competitivo
SONDA 5M IN PERLON TRASPARENTEDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SONDA 5M IN PERLON TRASPARENTEDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.