Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR4219.20
Cod. Produttore
4219.20
Cod. EAN
8013202198200

Informazioni di prodotto

  • Serie: AR4219
  • Lunghezza: 20 m
  • Diametro: 4 mm
  • Materiale: Perlon trasparente
  • Normative: Europee e italiane
  • Tipo: Sonda
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Design: Innovativo e competitivo
SONDA 20M IN PERLON TRASPARENTEDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SONDA 20M IN PERLON TRASPARENTEDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.