Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR4219.10
Cod. Produttore
4219.10
Cod. EAN
8013202197609

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10 m x 4 mm
  • Materiale: Perlon trasparente
  • Tipo: Sonda
  • Serie: AR4219.10
  • Certificazioni: Normative UE e IT
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Innovazione: Soluzioni competitive
SONDA 10M IN PERLON TRASPARENTEDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SONDA 10M IN PERLON TRASPARENTEDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.