Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE077890
Cod. Produttore
077890
Cod. EAN
3245060778903

Informazioni di prodotto

Scatola da parete a 2 moduli - 110x110x45 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: scatola da parete a 2 moduli - 110 x 110 x 45 mm

composizione

Telaio apparente

colore

Grigio

larghezza

110 mm

senza alogeni

altezza

110 mm

profondità

45 mm

forma

Quadrato

numero di unità

1

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Opaco

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

larghezza dell'apparecchio

110 mm

altezza dell'apparecchio

110 mm

profondità dell'apparecchio

45 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

SOLIROC

Produttore

SOLIROC - SCATOLA SUPERFICIALE 2P