›

CAVO SOLARE H1Z2Z2-K 1X95 ROSSO BOB ECA

Cod. Rexel 9H1Z2Z2K95ROB
Cod. Produttore H1Z2Z2K95ROB

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Sezione cavo: 95 mm²
  • Applicazione: Impianti solari
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Costruzione: Robusta e duratura
  • Normative: Conforme sicurezza
  • Serie: H1Z2Z2-K
  • Uso: Esterno e professionale

Descrizione del prodotto

Il cavo SOLARE H1Z2Z2-K 1X95 ROSSO è un prodotto di alta qualità, progettato per applicazioni elettriche in ambienti esterni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è caratterizzato da una colorazione rossa vivace, che ne facilita l'identificazione. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e una resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per l'installazione in impianti solari e in altre applicazioni che richiedono una connessione elettrica sicura e affidabile. La sezione del cavo è di 95 mm², un valore che assicura un'elevata capacità di conduzione, permettendo il passaggio di correnti significative senza surriscaldamenti. Questo cavo è progettato per soddisfare le normative di sicurezza e prestazione, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e installatori nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SOLARE H1Z2Z2-K 1X95 ROSSO è un prodotto di alta qualità, progettato per applicazioni elettriche in ambienti esterni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è caratterizzato da una colorazione rossa vivace, che ne facilita l'identificazione. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e una resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per l'installazione in impianti solari e in altre applicazioni che richiedono una connessione elettrica sicura e affidabile. La sezione del cavo è di 95 mm², un valore che assicura un'elevata capacità di conduzione, permettendo il passaggio di correnti significative senza surriscaldamenti. Questo cavo è progettato per soddisfare le normative di sicurezza e prestazione, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e installatori nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Isolamento 826

1000 V

Cavo Applicazione 827

Solare

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO SOLARE H1Z2Z2-K 1X95 ROSSO BOB ECA