› Cavi › Cavi per Energie Rinnovabili

Cavo Solare H1Z2Z2-k 1X185 Ro Bob.Eca

Cod. Rexel 9H1Z2Z2K185ROB
Cod. Produttore H1Z2Z2K185RO

Informazioni principali

  • Serie: SOLARE H1Z2Z2-K
  • Tensione: 1X185 V
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Applicazioni: Illuminazione, automazione
  • Design: Compatto e robusto
  • Funzionamento: Stabile e preciso

Descrizione del prodotto

Il prodotto SOLARE H1Z2Z2-K 1X185 RO BO BOB.ECA è un componente elettrico progettato per applicazioni di illuminazione e automazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design robusto e resistente alle condizioni ambientali più impegnative. La sua struttura è studiata per garantire elevata protezione contro polvere e umidità, grazie al grado di protezione IP specificato, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La forma compatta e il materiale del corpo contribuiscono a una facile installazione e manutenzione, mantenendo al contempo elevate prestazioni di funzionamento. La tecnologia integrata permette un funzionamento preciso e stabile, ideale per sistemi di controllo e automazione. La compatibilità con vari sistemi di collegamento elettrico e la possibilità di utilizzo in ambienti con diverse tensioni di alimentazione rendono questo prodotto versatile e affidabile. La qualità dei materiali e l'attenzione ai dettagli garantiscono un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo una soluzione efficace per applicazioni di illuminazione esterna e sistemi di automazione industriale. Descrizione del produttore: Il prodotto SOLARE H1Z2Z2-K 1X185 RO BO BOB.ECA è un componente elettrico progettato per applicazioni di illuminazione e automazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design robusto e resistente alle condizioni ambientali più impegnative. La sua struttura è studiata per garantire elevata protezione contro polvere e umidità, grazie al grado di protezione IP specificato, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La forma compatta e il materiale del corpo contribuiscono a una facile installazione e manutenzione, mantenendo al contempo elevate prestazioni di funzionamento. La tecnologia integrata permette un funzionamento preciso e stabile, ideale per sistemi di controllo e automazione. La compatibilità con vari sistemi di collegamento elettrico e la possibilità di utilizzo in ambienti con diverse tensioni di alimentazione rendono questo prodotto versatile e affidabile. La qualità dei materiali e l'attenzione ai dettagli garantiscono un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo una soluzione efficace per applicazioni di illuminazione esterna e sistemi di automazione industriale.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Solare H1Z2Z2-k 1X185 Ro Bob.Eca