Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171887
Cod. Produttore
171887
Cod. EAN
7640130097841

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SW CODESYS V3 MULTI POSTAZIONE
  • Editor linguaggi: AWL, KOP, FUP, ST, AS
  • Sistema operativo: Windows NT
  • Editor diagrammi: Flusso incluso
  • Flessibilità: Alta
  • Utilizzo: Automazione industriale
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Scopri SW CODESYS V3 MULTI POSTAZIONE, un potente strumento progettato per l'automazione industriale. Questo software offre un editor versatile per diversi linguaggi di programmazione come AWL, KOP, FUP, ST e AS, garantendo flessibilità e facilità d'uso. È compatibile con Windows NT e include un editor per diagrammi di flusso, rendendolo ideale per gli sviluppatori che cercano efficienza e precisione. Con SW CODESYS, la programmazione diventa un'esperienza fluida e intuitiva.

con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni)

con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti)

con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento)

con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato)

con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura)

adatto per sistema operativo Windows NT

adatto per sistema operativo Windows XP

adatto per sistema operativo, altri

biblioteca moduli

Integrato

funzione diagnostica integrata

funzione di configurazione integrata

funzione di analisi integrata

funzione di progettazione integrata

funzione di acquisizione dati integrata

funzione di comunicazione integrata

funzione tecnologica integrata

funzione di messa in servizio integrata

funzione di simulazione integrata

funzione di movimento integrata

funzione di manutenzione integrata

con editor per linguaggio di programmazione Flowchart

adatto per sistema operativo Windows Vista

adatto per sistema operativo Windows 7

adatto per il sistema operativo Windows 8

Produttore

Software SW CODESYS V3 multi postazione PLC