› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

SOFT STARTER ATS480 660A DA 208 A 6

Cod. Rexel TEATS480C66Y
Cod. Produttore ATS480C66Y
Cod. EAN 3606481089168

Informazioni principali

  • Serie: Altivar Soft Starter ATS480
  • Tensione alimentazione: 208-690 V AC
  • Corrente nominale: 660 A (normal duty)
  • Potenza motore max: 630 kW a 690 V
  • Protezione termica: integrata motore e linea
  • Grado protezione: IP00
  • Dimensioni (LxPxH): 400x314x670 mm
  • Peso: 51,4 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'avviatore statico Altivar ATS480 è progettato per avviare e arrestare motori asincroni da 208 V a 690 V. Soddisfa i requisiti delle applicazioni più esigenti in condizioni normali e di utilizzo intensivo. Con una corrente nominale di esercizio di 660 A in condizioni di funzionamento normale, alimenta i motori da 160 kW a 630 kW in base alla tensione di rete. Progettato per la digitalizzazione, connesso e ottimizzato per soddisfare gli standard di sicurezza informatica, semplifica l'esecuzione dei progetti e massimizza la disponibilità delle applicazioni. Il suo controllo di coppia (TCS) controlla l'accelerazione e la decelerazione. Grazie alla frenatura dinamica e all'iniezione DC, arresta in modo efficiente l'applicazione ad elevata inerzia. Potrebbe essere collegato in linea o all'interno del delta per ridurre la sua corrente operativa. La routine di test integrata semplifica la messa in servizio all'interno del delta. Le sue dimensioni sono 400 mm (larghezza) x 314 mm (profondità) x 670 mm (altezza) e pesa 51,4 kg. L'avviatore statico Altivar ATS480 è progettato per macchine industriali, di processo e infrastrutturali. È conforme a IEC/EN60947-4-1. È certificato CE, cULus, UKCA, CCC, RCM, EAC e certificato per il settore marittimo DNV, ABS, BV e CCS. Display, kit di montaggio remoto, moduli di comunicazione sono comuni con i variatori Altivar. Induttanze di linea, kit DNV sono comuni con ATS48. L'ATS480 è compatibile con l'ATS48, ha lo stesso ingombro, fissaggio, algoritmo di controllo della coppia, I/O, menu... L'integrazione dell'avviatore Altivar ATS480 in EcoStruxure semplifica drasticamente la selezione dell'architettura, la progettazione dettagliata e l'esecuzione negli impianti elettrici e di automazione.

Caratteristiche tecniche

funzione

Una direzione di rotazione

grado di protezione (IP)

IP00

classe di intervento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

660 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

145 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

355 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V

315 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V

500 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

regolazione della coppia

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

208 ... 690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 690 V

Serie

Altivar Soft Starter ATS480

SOFT STARTER ATS480 660A DA 208 A 6